Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon extérieur Synergy ANSI 120-2 pas 1.1/2" duplex

  • ERIKS:12429961
Image 1
Ajouter à la liste

200,20 €/ Unitéhors TVA

242,24 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 120-2
Type
Maillon extérieur
Pas
1.1/2 in
Pas
38.1 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
24A-2
ANSI
120-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY120A2
Numéro du maillon
107