86,22 €/ Unitéhors TVA
104,33 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 100-2 |
Type | Maillon extérieur |
Pas | 1 1/4 in |
Pas | 31.75 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 20A-2 |
ANSI | 100-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | GY100A2 |
Numéro du maillon | 107 |