13,37 €/ Unitéhors TVA
16,18 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 80-1 |
Type | Maillon extérieur |
Pas | 1 in |
Pas | 25.4 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 16A-1 |
ANSI | 80-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 80A1 |
Numéro du maillon | 107 |