4,29 €/ Unitéhors TVA
5,19 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 60-1 |
Type | Maillon extérieur |
Pas | 3/4 in |
Pas | 19.05 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 12A-1 |
ANSI | 60-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 60A1 |
Numéro du maillon | 107 |