164,20 €/ Unitéhors TVA
198,68 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 140-2 |
Type | Maillon extérieur |
Pas | 1 3/4 in |
Pas | 44.45 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 28A-2 |
ANSI | 140-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 140A2 |
Numéro du maillon | 107 |