95,33 €/ Unitéhors TVA
115,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 120-1 |
Type | Maillon de raccord Emmanchement serré |
Pas | 1.1/2 in |
Pas | 38.1 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 24A-1 |
ANSI | 120-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | GY120A1 |
Numéro du maillon | 58 |