Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Syno ANSI 80-2 pas 1" duplex

  • ERIKS:12430281
Image 1
Ajouter à la liste

87,67 €/ Unitéhors TVA

106,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Syno
Type
ANSI 80-2
Type
Connecting link with spring clip
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
16A-2
ANSI
80-2
Matériau
Acier
Approprié pour
80A2SN
Numéro du maillon
26