Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Syno ANSI 50-2 pas 5/8" duplex

  • ERIKS:12430251
Image 1
Ajouter à la liste

24,45 €/ Unitéhors TVA

29,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Syno
Type
ANSI 50-2
Type
Connecting link with spring clip
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
10A-2
ANSI
50-2
Matériau
Acier
Approprié pour
50A2SN
Numéro du maillon
26