10,24 €/ Unitéhors TVA
12,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Syno |
Type | ANSI 40-1 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 1/2 in |
Pas | 12.7 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 08A-1 |
ANSI | 40-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 40A1SN |
Numéro du maillon | 26 |