Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Synergy ANSI 60-3 pas 3/4" triplex

  • ERIKS:12430318
Image 1
Ajouter à la liste

21,98 €/ Unitéhors TVA

26,60 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 60-3
Type
Connecting link with spring clip
Pas
3/4 in
Pas
19.05 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
12A-3
ANSI
60-3
Matériau
Acier
Approprié pour
GY60A3
Numéro du maillon
26