Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Synergy ANSI 50-3 pas 5/8" triplex

  • ERIKS:23686741
Image 1
Ajouter à la liste

19,35 €/ Unitéhors TVA

23,41 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 50-3
Type
Connecting link with spring clip
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
10A-3
ANSI
50-3
Matériau
Acier
Approprié pour
GY50A3
Numéro du maillon
26