20,87 €/ Unitéhors TVA
25,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 35-3 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 3/8 in |
Pas | 9.525 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 06C-3 |
ANSI | 35-3 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | GY35A3 |
Numéro du maillon | 26 |