Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Synergy ANSI 35-2 pas 3/8" duplex

  • ERIKS:23207617
Image 1
Ajouter à la liste

13,28 €/ Unitéhors TVA

16,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 35-2
Type
Connecting link with spring clip
Pas
3/8 in
Pas
9.525 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
06C-2
ANSI
35-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY35A2
Numéro du maillon
26