14,93 €/ Unitéhors TVA
18,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Stainless Steel |
Type | ANSI 60-1 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 3/4" in |
Pas | 19.05 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 12A-1 |
ANSI | 60-1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Approprié pour | 60A1SS |
Numéro du maillon | 26 |