Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Stainless Steel ANSI 50-1 pas 5/8" simplex

  • ERIKS:23687159
Image 1
Ajouter à la liste

11,51 €/ Unitéhors TVA

13,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 50-1
Type
Connecting link with spring clip
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
10A-1
ANSI
50-1
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
50A1SS
Numéro du maillon
26