Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Stainless Steel ANSI 40-2 pas 1/2" duplex

  • ERIKS:12430236
Image 1
Ajouter à la liste

17,01 €/ Unitéhors TVA

20,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 40-2
Type
Connecting link with spring clip
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
08A-2
ANSI
40-2
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
40A2SS
Numéro du maillon
26