Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Renold Blue ANSI 80-3 pas 1" triplex

  • ERIKS:12430284
Image 1
Ajouter à la liste

44,14 €/ Unitéhors TVA

53,41 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 80-3
Type
Connecting link with spring clip
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
16A-3
ANSI
80-3
Matériau
Acier
Approprié pour
80A3
Numéro du maillon
26