28,10 €/ Unitéhors TVA
34,00 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 80-2 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 1 in |
Pas | 25.4 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 16A-2 |
ANSI | 80-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 80A2 |
Numéro du maillon | 26 |