14,19 €/ Unitéhors TVA
17,17 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 60-3 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 3/4 in |
Pas | 19.05 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 12A-3 |
ANSI | 60-3 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 60A3 |
Numéro du maillon | 26 |