Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Renold Blue ANSI 60-2 pas 3/4" duplex

  • ERIKS:12430263
Image 1
Ajouter à la liste

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 60-2
Type
Connecting link with spring clip
Pas
3/4 in
Pas
19.05 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
12A-2
ANSI
60-2
Matériau
Acier
Approprié pour
60A2
Numéro du maillon
26