Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Hydro-Service ANSI 80-1 pas 1" simplex

  • ERIKS:12189678
Image 1
Ajouter à la liste

36,63 €/ Unitéhors TVA

44,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Type
ANSI 80-1
Type
Connecting link with spring clip
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
16A-1
ANSI
80-1
Matériau
Acier
Approprié pour
80A1HS
Numéro du maillon
26