11,90 €/ Unitéhors TVA
14,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Hydro-Service |
Type | ANSI 50-2 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 5/8 in |
Pas | 15.875 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 10A-2 |
ANSI | 50-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 50A2HS |
Numéro du maillon | 26 |