Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Hydro-Service ANSI 40-1 pas 1/2" simplex

  • ERIKS:12189675
Image 1
Ajouter à la liste

7,66 €/ Unitéhors TVA

9,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Hydro-Service
Type
ANSI 40-1
Type
Connecting link with spring clip
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
08A-1
ANSI
40-1
Matériau
Acier
Approprié pour
40A1HS
Numéro du maillon
26