Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord à goupilles Syno ANSI 50-1 pas 5/8" simplex

  • ERIKS:12430244
Image 1
Ajouter à la liste

11,66 €/ Unitéhors TVA

14,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Syno
Type
ANSI 50-1
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
10A-1
ANSI
50-1
Matériau
Acier
Approprié pour
50A1SN
Numéro du maillon
11