6,66 €/ Unitéhors TVA
8,06 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 50-1 |
Type | Maillon de raccord à goupilles |
Pas | 5/8 in |
Pas | 15.875 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 10A-1 |
ANSI | 50-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | GY50A1 |
Numéro du maillon | 11 |