Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 160-2 pas 2" duplex

  • ERIKS:12430302
Image 1
Ajouter à la liste

361,88 €/ Unitéhors TVA

437,87 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 160-2
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
2 in
Pas
50.8 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
32A-2
ANSI
160-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY160A2
Numéro du maillon
11