314,61 €/ Unitéhors TVA
380,68 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 120-3 |
Type | Maillon de raccord à goupilles |
Pas | 1.1/2 in |
Pas | 38.1 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 24A-3 |
ANSI | 120-3 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | GY120A3 |
Numéro du maillon | 11 |