Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 100-2 pas 1.1/4" duplex

  • ERIKS:12430286
Image 1
Ajouter à la liste

86,22 €/ Unitéhors TVA

104,33 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 100-2
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1 1/4 in
Pas
31.75 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
20A-2
ANSI
100-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY100A2
Numéro du maillon
11