Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord à goupilles Stainless Steel ANSI 60-1 pas 3/4" simplex

  • ERIKS:12430260
Image 1
Ajouter à la liste

24,65 €/ Unitéhors TVA

29,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 60-1
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
3/4 in
Pas
19.05 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
12A-1
ANSI
60-1
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
60A1SS
Numéro du maillon
11