Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord à goupilles Stainless Steel ANSI 40-1 pas 1/2" simplex

  • ERIKS:12430229
Image 1
Ajouter à la liste

12,77 €/ Unitéhors TVA

15,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 40-1
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
08A-1
ANSI
40-1
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
40A1SS
Numéro du maillon
11