9,03 €/ Unitéhors TVA
10,93 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 60-2 |
Type | Maillon de raccord à goupilles |
Pas | 3/4 in |
Pas | 19.05 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 12A-2 |
ANSI | 60-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 60A2 |
Numéro du maillon | 11 |