75,89 €/ Unitéhors TVA
91,83 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 100-3 |
Type | Maillon de raccord à goupilles |
Pas | 1 1/4 in |
Pas | 31.75 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 20A-3 |
ANSI | 100-3 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 100A3 |
Numéro du maillon | 11 |