Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord à goupilles Hydro-Service ANSI 120-1 pas 1.1/2" simplex

  • ERIKS:12189693
Image 1
Ajouter à la liste

58,70 €/ Unitéhors TVA

71,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Type
ANSI 120-1
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1.1/2 in
Pas
38.1 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
24A-1
ANSI
120-1
Matériau
Acier
Approprié pour
120A1HS
Numéro du maillon
11