Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon coudé simple Synergy ANSI 80-1 pas 1" simplex

  • ERIKS:23207589
Image 1
Ajouter à la liste

53,17 €/ Unitéhors TVA

64,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 80-1
Type
Maillon coudé simple
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
16A-1
ANSI
80-1
Matériau
Acier
Approprié pour
GY80A1
Numéro du maillon
12