Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon coudé simple Synergy ANSI 60-1 pas 3/4" simplex

  • ERIKS:23207615
Image 1
Ajouter à la liste

16,96 €/ Unitéhors TVA

20,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 60-1
Type
Maillon coudé simple
Pas
3/4 in
Pas
19.05 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
12A-1
ANSI
60-1
Matériau
Acier
Approprié pour
GY60A1
Numéro du maillon
12