Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon coudé simple Synergy ANSI 50-2 pas 5/8" duplex

  • ERIKS:24208761
Image 1
Ajouter à la liste

32,03 €/ Unitéhors TVA

38,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 50-2
Type
Maillon coudé simple
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
10A-2
ANSI
50-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY50A2
Numéro du maillon
12