Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon coudé simple Synergy ANSI 40-2 pas 1/2" duplex

  • ERIKS:24207022
Image 1
Ajouter à la liste

30,36 €/ Unitéhors TVA

36,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 40-2
Type
Maillon coudé simple
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
08A-2
ANSI
40-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY40A2
Numéro du maillon
12