Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon coudé simple Synergy ANSI 40-1 pas 1/2" simplex

  • ERIKS:23282800
Image 1
Ajouter à la liste

14,46 €/ Unitéhors TVA

17,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 40-1
Type
Maillon coudé simple
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
08A-1
ANSI
40-1
Matériau
Acier
Approprié pour
GY40A1
Numéro du maillon
12