Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon coudé simple Synergy ANSI 100-1 pas 1.1/4" simplex

  • ERIKS:12429356
Image 1
Ajouter à la liste

84,57 €/ Unitéhors TVA

102,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 100-1
Type
Maillon coudé simple
Pas
1 1/4 in
Pas
31.75 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
20A-1
ANSI
100-1
Matériau
Acier
Approprié pour
GY100A1
Numéro du maillon
12