Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon coudé simple Renold Blue ANSI 80-2 pas 1" duplex

  • ERIKS:12429353
Image 1
Ajouter à la liste

62,55 €/ Unitéhors TVA

75,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 80-2
Type
Maillon coudé simple
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
16A-2
ANSI
80-2
Matériau
Acier
Approprié pour
80A2
Numéro du maillon
12