Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon coudé simple Renold Blue ANSI 160-2 pas 2" duplex

  • ERIKS:12429314
Image 1
Ajouter à la liste

417,56 €/ Unitéhors TVA

505,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 160-2
Type
Maillon coudé simple
Pas
2 in
Pas
50.8 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
32A-2
ANSI
160-2
Matériau
Acier
Approprié pour
160A2
Numéro du maillon
12