47,37 €/ Unitéhors TVA
57,32 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 100-1 |
Type | Maillon coudé simple |
Pas | 1 1/4 in |
Pas | 31.75 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 20A-1 |
ANSI | 100-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 100A1 |
Numéro du maillon | 12 |