Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon coudé double Synergy ANSI 60-2 pas 3/4" duplex

  • ERIKS:23207519
Image 1
Ajouter à la liste

35,60 €/ Unitéhors TVA

43,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 60-2
Type
Maillon coudé double
Pas
3/4 in
Pas
19.05 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
12A-2
ANSI
60-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY60A2
Numéro du maillon
30