15,25 €/ Unitéhors TVA
18,45 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 50-1 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 5/8 in |
Pas | 15.875 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 10A-1 |
ANSI | 50-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | GY50A1 |
Numéro du maillon | 30 |