Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Syno NP ISO 24B-1 pas 1.1/2" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

364,09 €/ Mètrehors TVA

440,55 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Syno Nickel Plated
Type
BS 24B-1
Série
Syno Nickel Plated
Type
BS 24B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/2 in
ISO référence
24B-1
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
25.4 mm
Diamètre de rouleau
25.4 mm
Hauteur de plaque
33.4 mm
Diamètre de broches
14.63 mm
Longueur d'axe
52.6 mm
Epaisseur intérieure du plaque
6.08 mm
Epaisseur extérieure du plaque
4.88 mm
Charge de rupture
160000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
5.1 mm
Poids
7.35 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Syno Nickel Plated