708,34 €/ Unitéhors TVA
857,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Syno Nickel Plated |
Type | BS 20B-1 |
Série | Syno Nickel Plated |
Type | BS 20B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/4 in |
ISO référence | 20B-1 |
Matériau | Acier nickelé |
Largeur intérieure | 19.56 mm |
Diamètre de rouleau | 19.05 mm |
Hauteur de plaque | 25.3 mm |
Diamètre de broches | 10.17 mm |
Longueur d'axe | 41.4 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.46 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4.16 mm |
Charge de rupture | 95000 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 2.1 mm |
Poids | 3.75 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Syno Nickel Plated |