509,68 €/ Mètrehors TVA
616,71 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Syno Nickel Plated |
Type | BS 16B-2 |
Série | Syno Nickel Plated |
Type | BS 16B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1" in |
ISO référence | 16B-2 |
Matériau | Acier nickelé |
Largeur intérieure | 17.02 mm |
Diamètre de rouleau | 15.88 mm |
Hauteur de plaque | 20.2 mm |
Diamètre de broches | 8.27 mm |
Longueur d'axe | 66.8 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 3.76 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 3.06 mm |
Pas transversale | 31.88 mm |
Charge de rupture | 106000 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 3 mm |
Poids | 5.4 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Syno Nickel Plated |