97,50 €/ Mètrehors TVA
117,98 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Syno Nickel Plated |
Type | BS 12B-1 |
Série | Syno Nickel Plated |
Type | BS 12B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 3/4" in |
ISO référence | 12B-1 |
Matériau | Acier nickelé |
Largeur intérieure | 11.68 mm |
Diamètre de rouleau | 12.07 mm |
Hauteur de plaque | 16 mm |
Diamètre de broches | 5.72 mm |
Longueur d'axe | 23.6 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 2.42 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.81 mm |
Charge de rupture | 28900 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 2.5 mm |
Poids | 1.3 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Syno Nickel Plated |