Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Syno NP ISO 10B-2 pas 5/8" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:23207631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

242,00 €/ Mètrehors TVA

292,82 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Syno Nickel Plated
Type
BS 10B-2
Série
Syno Nickel Plated
Type
BS 10B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
5/8" in
ISO référence
10B-2
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
9.65 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
14.6 mm
Diamètre de broches
5.08 mm
Longueur d'axe
36.2 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2.04 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.55 mm
Pas transversale
16.59 mm
Charge de rupture
44500 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
1.4 mm
Poids
1.93 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Syno Nickel Plated