Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Syno NP ANSI 80-2 pas 1" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

386,37 €/ Mètrehors TVA

467,51 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 80-2
Série
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 80-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1" in
ANSI
80-2
ISO référence
16A-2
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
15.75 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
23 mm
Diamètre de broches
7.92 mm
Longueur d'axe
63 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4.06 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.06 mm
Pas transversale
29.29 mm
Charge de rupture
111200 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
3.1 mm
Poids
5.6 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Syno Nickel Plated